Schneider - Nyomókapcsoló Egypólusú sülly alumínium, kék jelzőfénnyel SN014299 - SDN1600160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495033588
Sonepar cikkszám
SN014299
Gyártói cikkszám
SDN1600160
Gyártói típuskód
Sedna SDN1600160
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Készülék mélység:
0 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
0 mm
Készülék magasság:
0 mm