Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló fk lámpajellel egypólusú fehér GT94948 - WDE001013

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló fk lámpajellel  egypólusú fehér GT94948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - nyomógomb

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5904093552727

Sonepar cikkszám

GT94948

Gyártói cikkszám

WDE001013

Gyártói típuskód

Prima WDE001013

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

nyomógomb

Záróérintkezők száma:

0

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

0

Szerelési mód:

falon kívül

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Forgóérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szín:

fehér

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Felirat:

"fény"

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék mélység:

35 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

61 mm

Készülék magasság:

61 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló fk csengőjellel egypólusú fehér