Schneider - Nyomókapcsoló fk lámpajellel jelzőfényes egypólusú feh GT94958 - WDE001016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - nyomógomb
Záróérintkezők száma - 0
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904093552741
Sonepar cikkszám
GT94958
Gyártói cikkszám
WDE001016
Gyártói típuskód
Prima WDE001016
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
nyomógomb
Záróérintkezők száma:
0
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
0
Szerelési mód:
falon kívül
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Forgóérintkezők száma:
0
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szín:
fehér
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
"fény"
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
35 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
61 mm
Készülék magasság:
61 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem