Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló fk lámpajellel jelzőfényes egypólusú krém GT94956 - WDE001116

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló fk lámpajellel jelzőfényes  egypólusú krém GT94956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Világítással - Igen

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904093552758

Sonepar cikkszám

GT94956

Gyártói cikkszám

WDE001116

Gyártói típuskód

Prima WDE001116

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Világítással:

Igen

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívül

Jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Névleges áram:

10 A

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Felirat:

"fény"

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Készülék mélység:

35 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

61 mm

Készülék magasság:

61 mm

Nyomókapcsoló fk lámpajellel jelzőfényes egypólusú krém