Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló sülly 10A rugós 1P záróérintkezővel GT71618 - MTN3150-0000

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly 10A rugós 1P záróérintkezővel GT71618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480307027

Sonepar cikkszám

GT71618

Gyártói cikkszám

MTN3150-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3150-0000

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

1

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívül

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Forgóérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

alumínium

Fényforrással:

Nem

Anyag:

egyéb

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Készülék mélység:

37 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly 10A rugós 1P záróérintkezővel