Schneider - Nyomókapcsoló sülly csengőjellel rug beköt fehér GT43544 - AYA0800121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038545
Sonepar cikkszám
GT43544
Gyártói cikkszám
AYA0800121
Gyártói típuskód
AYA0800121
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
"csengő"
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
81.5 mm
Készülék magasság:
81.5 mm
Készülék mélység:
42 mm