Schneider - Nyomókapcsoló sülly csj rugós bekötés 10A alumínium SN019476 - EPH0800161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480728464
Sonepar cikkszám
SN019476
Gyártói cikkszám
EPH0800161
Gyártói típuskód
Asfora EPH0800161
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélység:
43 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm