Schneider - Nyomókapcsoló sülly ezüst GT12226 - MGU50.206.30Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - ezüst
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375116694
Sonepar cikkszám
GT12226
Gyártói cikkszám
MGU50.206.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.206.30Z
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
ezüst
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
70.9 mm
Beépítési mélység:
22 mm
Készülék magasság:
70.9 mm
Készülék mélység:
34 mm