Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény lámpajel rugós bézs kerettel SN004796 - EPH1800123

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény lámpajel rugós bézs kerettel SN004796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480525865

Sonepar cikkszám

SN004796

Gyártói cikkszám

EPH1800123

Gyártói típuskód

Asfora EPH1800123

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Világítással:

Igen

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9001

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

"fény"

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

83 mm

Készülék magasság:

83 mm

Készülék mélység:

42 mm

Nyomókapcsoló sülly jelzőfény lámpajel rugós bézs kerettel