Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény lámpajel rugós fehér kerettel SN004795 - EPH1800121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480525858
Sonepar cikkszám
SN004795
Gyártói cikkszám
EPH1800121
Gyártói típuskód
Asfora EPH1800121
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Forgóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Igen
Fényforrással:
Igen
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
"fény"
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm
Készülék mélység:
42 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem