Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény rug beköt krém SN017407 - AYA1600223

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény rug beköt krém SN017407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017407

Gyártói cikkszám

AYA1600223

Gyártói típuskód

AYA1600223

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Igazoló gombok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Világítással:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

81.5 mm

Készülék magasság:

81.5 mm

Készülék mélység:

42 mm

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; %Nyomókapcsoló sülly jelzőfény rug beköt krém