Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés 10A antracit SN012933 - EPH0700171

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés 10A antracit SN012933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - nyomógomb

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480730054

Sonepar cikkszám

SN012933

Gyártói cikkszám

EPH0700171

Gyártói típuskód

Asfora EPH0700171

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

nyomógomb

Záróérintkezők száma:

1

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Forgóérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

antracit

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Készülék mélység:

43 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés 10A antracit