Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés csen 10A antracit SN019475 - EPH0800171

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés csen 10A antracit SN019475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480729331

Sonepar cikkszám

SN019475

Gyártói cikkszám

EPH0800171

Gyártói típuskód

Asfora EPH0800171

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Forgóérintkezők száma:

0

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Világítással:

Nem

Fényforrással:

Nem

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Igen

Felirat:

"csengő"

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés csen 10A antracit