Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötéssel 10A fehér SN007418 - EPH0700121

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötéssel 10A fehér SN007418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480575709

Sonepar cikkszám

SN007418

Gyártói cikkszám

EPH0700121

Gyártói típuskód

Asfora EPH0700121

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Forgóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Világítással:

Nem

Fényforrással:

Nem

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

83 mm

Készülék magasság:

83 mm

Készülék mélység:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly rugós bekötéssel 10A fehér