Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér kulcsjeles G71821 - EEEP22142301100

MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér kulcsjeles G71821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436522389

Sonepar cikkszám

G71821

Gyártói cikkszám

EEEP22142301100

Gyártói típuskód

CLAS Pdk2-N101 IP44 bK FH

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Billentyűkapcsoló:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér kulcsjeles