Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OFsp segédérintkező, RCCB-ID 125A SX000345 - 16940

MásolásMásolás
Schneider - OFsp segédérintkező,  RCCB-ID 125A SX000345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 415 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430169406

Sonepar cikkszám

SX000345

Gyártói cikkszám

16940

Gyártói típuskód

Acti9 16940

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

415 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Hibajel-kapcsolók száma:

0

OFsp segédérintkező, RCCB-ID 125A