Schneider - Olvadó betét 10X38 0,25A SX004267 - DF2CA002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 0.25 A
Feszültség fajtája - AC
Rendeltetés - aM
Üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110501889
Sonepar cikkszám
SX004267
Gyártói cikkszám
DF2CA002
Gyártói típuskód
DF2CA002
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
0.25 A
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Olvadó betét 10X38 0,25A