Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Olvadó betét 4A SX004276 - DF2EA04

MásolásMásolás
Schneider - Olvadó betét 4A SX004276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Rendeltetés - aM

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502268

Sonepar cikkszám

SX004276

Gyártói cikkszám

DF2EA04

Gyártói típuskód

DF2EA04

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Olvadó betét 4A