Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Olvadó betét AM 160A SX004313 - DF2HA1161

MásolásMásolás
Schneider - Olvadó betét AM 160A SX004313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 160 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503265

Sonepar cikkszám

SX004313

Gyártói cikkszám

DF2HA1161

Gyártói típuskód

DF2HA1161

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

160 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

nélkül

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

12.7 W

Névleges megszakítóképesség AC:

80 kA

Olvadó betét AM 160A