Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 20A SN030649 - DF2BN2000

MásolásMásolás
Schneider - Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 20A SN030649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 8x32 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110499469

Sonepar cikkszám

SN030649

Gyártói cikkszám

DF2BN2000

Gyártói típuskód

DF2BN2000

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

8x32 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

20 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 20A