Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Olvadóbiztosíték 8,5x31,5AM 2A SX004261 - DF2BA0200

MásolásMásolás
Schneider - Olvadóbiztosíték 8,5x31,5AM 2A SX004261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110499025

Sonepar cikkszám

SX004261

Gyártói cikkszám

DF2BA0200

Gyártói típuskód

DF2BA0200

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

20 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.15 W

Olvadóbiztosíték 8,5x31,5AM 2A