Schneider - Önmetsző csavar 4,8x13 SX011666 - NSYS13M5HS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Fejforma - hatlapú (hexagonális)
Hosszúság - 13 mm
Menetátmérő - 5 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184123
Sonepar cikkszám
SX011666
Gyártói cikkszám
NSYS13M5HS
Gyártói típuskód
NSYS13M5HS
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapú (hexagonális)
Hosszúság:
13 mm
Menetátmérő:
5 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag minősége:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Edzett:
Nem
Felületkezelés:
réteggel bevont
Süllyesztett fej:
Nem
Fix karimával:
Igen
Alátéttel és tömítőgyűrűvel:
Nem
Gombátmérő:
8.5 mm
Csavarmenet hossza:
13 mm
Hegy alakja:
csúcs
Önmetsző csavar 4,8x13