Schneider - Öntapadós áttetsző címke , I , 66 db G12483 - ZBY1147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "I"
Szín - egyéb
Forma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G12483
Gyártói cikkszám
ZBY1147
Gyártói típuskód
Harmony ZBY1147
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"I"
Szín:
egyéb
Forma:
körszelvény
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024