Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Öntapadós áttetsző címke 'O' 66db G12482 - ZBY1146

MásolásMásolás
Schneider - Öntapadós áttetsző címke 'O' 66db G12482

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat ISO-szimbólumok - "0"

  • Szín - egyéb

  • Forma - körszelvény

  • Szélesség - 0 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110098808

Sonepar cikkszám

G12482

Gyártói cikkszám

ZBY1146

Gyártói típuskód

ZBY1146

Felirat ISO-szimbólumok:

"0"

Szín:

egyéb

Forma:

körszelvény

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Öntapadós áttetsző címke "O" 66db