Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, szabadon álló, egyoldalas, 2.9 m, polárfehér SX005441 - ISM20115P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2900-2900 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - egyoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682049
Sonepar cikkszám
SX005441
Gyártói cikkszám
ISM20115P
Gyártói típuskód
ISM20115P
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2900-2900 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
egyoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Választófalak száma:
1
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlopszélesség:
89 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop mélysége:
68 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
réteggel bevont
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
réteggel bevont
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
4220 mm2