Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, szabadon álló, kétoldalas, 2.45 m SN027080 - ISM20116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2450-2450 mm
Oszlop színe - egyéb
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029721
Sonepar cikkszám
SN027080
Gyártói cikkszám
ISM20116
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20116
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2450-2450 mm
Oszlop színe:
egyéb
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Választófalak száma:
2
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlopszélesség:
90 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
116 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
alumínium
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
0
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél RAL-száma:
9006
Hasznos keresztmetszet:
696 mm2