Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 75x55 mm, alumínium SN028142 - ISM10150

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 75x55 mm, alumínium SN028142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 75 mm

  • Anyag - alumínium

  • Mélység - 55 mm

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480027789

Sonepar cikkszám

SN028142

Gyártói cikkszám

ISM10150

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10150

Szélesség:

75 mm

Anyag:

alumínium

Mélység:

55 mm

Szín:

alumínium

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Anyag minősége:

egyéb

Ütésállóság:

IK07

Felület:

anodizált/eloxált

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP40

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

3508 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

OptiLine 45, installation trunking, 75x55mm, aluminium, natural, 2000mm. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: installációs csatornázás - csatornázási anyag: alumínium - csatormázási méret: 75 x 55 mm. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelkapacitás, Egyszerű és gyors szerelés, Karcsú formatervezés, Környezetbarát anyagok, Teljeskörű irodai megoldások, Szerelvények széles választéka.. Alkalmazások: Asztali csatlakozóegységek 45mm-es nyílással, Altira szerelvények közvetlen bepattintására. Az OptiLine 45 asztali csatlakozóegységek rugalmas megoldásokat biztosítanak az erősáramú-, távközlési- és adatvezetékeknek az irodák és konferenciatermek munkaasztalaihoz való eljuttatására. Az általános csatlakozóegységek felhasználhatók mennyezeti csatlakozópontként is, energiaoszlopok betáplálására. A kínálat háromféle típusra terjed ki:, egy hatoldalú, az asztal síkjából felemelhető (pop-up) egység, bekábelezve, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy forgatható, lágyan lekerekített élű egyoldalú egység, bekábelezve, az aljzatokkal, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy egyoldalú csatlakozóegység, üresen, vagy bekábelezett aljzatokkal és dugóval. Minden csatlakozóegység anyaga natúr eloxált alumínium, minőségi felületi kezeléssel. Az egységek többségét bekábelezve szállítjuk, ez megkönnyíti a megrendelést és gyorsítja a szerelést. A felemelhető és a forgatható asztali csatlakozóegység mind kialakítás, mind hozzáférhetőség szempontjából kivételes előnyöket kínál a felhasználónak.. Közvetlen bepattintásra tervezve. Az Altira szerelvényekre és OptiLine installációs rendszerre épülő megoldások kielégítik a funkció, forma, kényelem és biztonság iránti legszigorúbb követelményeket is. Az Altira olyan szerelvények összessége, amelyek közvetlenül bepattinthatók az OptiLine 45 kábelcsatornákba, energiaoszlopokba, minioszlopokba, padlódobozokba és asztali csatlakozó szerelvényekbe. Az Altira és az OptiLine alkotja a Schneider Electric Click-In 45mm-es rendszerét. Az OptiLine 70 család esetén adaptereket kell használni.. Erős és gyengeáramú vezetékek, ill. Csővezetékek esztétikus és biztonságos szerelésére alkalmas rendszer. A 45mm-es, közvetlenül bepattintható szerelvények segítségével nemcsak a kábelcsatornák, hanem a rendszer elemeit képező padlódobozok, energiaoszlopok, speciális irodai csatlakozóegységek is felszerelhetők....