Schneider - OPTILINE 45 rugalmas terelő, műanyag SX005498 - ISM50850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - cipzáras tömlő
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 0-20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480150340
Sonepar cikkszám
SX005498
Gyártói cikkszám
ISM50850
Gyártói típuskód
OptiLine ISM50850
Kivitel:
cipzáras tömlő
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
0-20 mm
Áttetsző:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Anyag minősége:
polipropilén
Forduló szélesség:
20 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
50 °C
Falvastagság:
2 mm
Vezetékcsatornák - OPTILINE földelőkészlet, 300 mm