Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 185x55 mm, műanyag, polárfehér SX005424 - ISM11500P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 185x55 mm, műanyag, polárfehér SX005424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 185 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 55 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682667

Sonepar cikkszám

SX005424

Gyártói cikkszám

ISM11500P

Gyártói típuskód

ISM11500P

Szélesség:

185 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

55 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

45 mm

RAL-szám:

9003

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

8814 mm2

Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 185x55 mm, műanyag, polárfehér