Schneider - OPTILINE 70 minioszlop, 0.7 m, egyoldalas,üres, polárfehér SX005456 - ISM20206P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 700-700 mm
Oszlop színe - egyéb
Kivitel - egyéb
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682308
Sonepar cikkszám
SX005456
Gyártói cikkszám
ISM20206P
Gyártói típuskód
ISM20206P
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
700-700 mm
Oszlop színe:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége:
45 mm
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Oszlopszélesség:
89 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Oszlop mélysége:
68 mm
Fedél színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
egyéb
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
egyéb
Fedél RAL-száma:
9003