Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE Asztali átvezető, polárfehér SX005479 - ISM20803P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE Asztali átvezető, polárfehér SX005479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 80-80 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Furatátmérő - 67 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Teljes hossz - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480687129

Sonepar cikkszám

SX005479

Gyártói cikkszám

ISM20803P

Gyártói típuskód

ISM20803P

Kábelátmérőhöz:

80-80 mm

Kivitel:

nyitott

Furatátmérő:

67 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Teljes hossz:

70 mm

Szín:

fehér

Anyag:

alumínium

Védettség:

egyéb

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Vízálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Gáz sűrűség:

Nem

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Tömszelencék - OPTILINE Asztali átvezető, polárfehér