Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M4/L=90mm 18mm IP64 G04338 - XUFN01331

MásolásMásolás
Schneider - Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M4/L=90mm 18mm IP64 G04338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - egyéb

  • Szálak száma - 2

  • Ér-fajta - egyéb

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Szálak száma erenként - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04338

Gyártói cikkszám

XUFN01331

Gyártói típuskód

XUFN01331

Szál fajtája:

egyéb

Szálak száma:

2

Ér-fajta:

egyéb

Köpeny anyaga:

egyéb

Szálak száma erenként:

2

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Rágcsálóvédelem:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Köpenyanyag specifikálása:

PE

Kábel fémmentes:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Befújható:

Nem

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő kb.:

1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

10 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelgeometria:

körszelvény

Súly:

0.045 kg/km

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Érzékelők ; Optikai érzékelő / száloptikai erősítő ; Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M4/L=90mm 18mm