Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Összegző üzemóra számláló mechanikus 24VDC IP65 GT13221 - XBKH70000004M

MásolásMásolás
Schneider - Összegző üzemóra számláló mechanikus 24VDC IP65 GT13221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Kivitel - digitális

  • Számolási tartomány - 100000 h

  • Reset-funkció - nélkül

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110787610

Sonepar cikkszám

GT13221

Gyártói cikkszám

XBKH70000004M

Gyártói típuskód

XBKH70000004M

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

100000 h

Reset-funkció:

nélkül

Üzemkijelző:

Igen

Jelek száma:

7

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Menetpontosság naponként:

0 s

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

63 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

48 mm

Elülső táblakivágás átmérője:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

10 mm

Védettség:

IP65

Összegző üzemóra számláló mechanikus 24VDC