Schneider - OVA DiCube vezérlőegység SX106466 - OVA53166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 70 mm
Vezérlés módja - egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Védettség - IP20
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179807
Sonepar cikkszám
SX106466
Gyártói cikkszám
OVA53166
Gyártói típuskód
OVA53166
Mélység:
70 mm
Vezérlés módja:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Védettség:
IP20
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Feszültségellátás módja:
AC
Szélesség:
90 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Igen
Magasság:
85 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
OVA DiCube vezérlőegység