Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA DiCube vezérlőegység + vonalvezérlő SX106467 - OVA53167

MásolásMásolás
Schneider - OVA DiCube vezérlőegység + vonalvezérlő SX106467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Mélység - 70 mm

  • Vezérlés módja - DALI

  • Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481179814

Sonepar cikkszám

SX106467

Gyártói cikkszám

OVA53167

Gyártói típuskód

OVA53167

Kivitel:

egyéb

Mélység:

70 mm

Vezérlés módja:

DALI

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Védettség:

IP20

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Feszültségellátás módja:

AC

Szélesség:

163 mm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Igen

Magasság:

92 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

ZigBee protokollt támogatja:

Nem

OVA DiCube vezérlőegység + vonalvezérlő