Schneider - OVA DiCube vonalvezérlő SX106468 - OVA53168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus fényszabályozó
Mélység - 63 mm
Vezérlés módja - DALI
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179821
Sonepar cikkszám
SX106468
Gyártói cikkszám
OVA53168
Gyártói típuskód
OVA53168
Kivitel:
elektronikus fényszabályozó
Mélység:
63 mm
Vezérlés módja:
DALI
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Védettség:
IP20
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Feszültségellátás módja:
AC
Szélesség:
72 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Igen
Magasság:
92 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
OVA DiCube vonalvezérlő