Schneider - OVA Exiway Light LiFePO4 akkumulátor, 3.2 V, 1.5 Ah SX106431 - OVA51168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lítium
Névleges feszültség - 3.2 V
Kapacitás - 1.5 mAh
Hosszúság - 68.5 mm
Szélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489747886
Sonepar cikkszám
SX106431
Gyártói cikkszám
OVA51168
Gyártói típuskód
OVA51168
Kivitel:
lítium
Névleges feszültség:
3.2 V
Kapacitás:
1.5 mAh
Hosszúság:
68.5 mm
Szélesség:
21 mm
Átmérő:
21 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
0.057 g
OVA Exiway Light LiFePO4 akkumulátor, 3.2 V, 1.5 Ah