Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP42, IK09, 1-3 óra, 120-250 lm SX080430 - OVA44012

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP42, IK09, 1-3 óra, 120-250 lm SX080430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 1.9 W

  • Névleges üzemidő - 1-3 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481918079

Sonepar cikkszám

SX080430

Gyártói cikkszám

OVA44012

Gyártói típuskód

OVA OVA44012

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

1.9 W

Névleges üzemidő:

1-3 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

250 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK08

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4500-5000 K

Észlelési távolság:

20 m

Távvezérléssel:

Nem

Hosszúság:

229 mm

Szélesség:

112 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

32 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtető:

nem szükséges

Csatlakozási mód:

csavaros

Cserélhető vezérlés:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

lezárás

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Alkalmas készenléti kapcsolásra:

Igen

Alkalmas állandó kapcsolásra:

Nem

OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP42, IK09, 1-3 óra, 120-250 lm