Schneider - OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP65, IK09, 1-3 óra, 120-250 lm SX080431 - OVA44013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 1.9 W
Névleges üzemidő - 1-3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481918086
Sonepar cikkszám
SX080431
Gyártói cikkszám
OVA44013
Gyártói típuskód
OVA OVA44013
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
1.9 W
Névleges üzemidő:
1-3 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
250 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK09
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4500-5000 K
Észlelési távolság:
20 m
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
229 mm
Szélesség:
112 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-5-30 °C
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
nélkül
Magasság / mélység:
32 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtető:
nem szükséges
Csatlakozási mód:
csavaros
Cserélhető vezérlés:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
lezárás
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Alkalmas készenléti kapcsolásra:
Igen
Alkalmas állandó kapcsolásra:
Nem