Schneider - OVA Exiway Smartduo DiCube, IP65, IK07, 1 óra, 2400 lm SX080437 - OVA48060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás
Rendszer teljesítmény - 11 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489716073
Sonepar cikkszám
SX080437
Gyártói cikkszám
OVA48060
Gyártói típuskód
OVA OVA48060
Szerelési mód:
falra / mennyezetre szerelt
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Rendszer teljesítmény:
11 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
2400 lm
Ház színe:
fekete
Felügyeleti berendezés:
egyéb
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Igen
Hosszúság:
406 mm
Szélesség:
253 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-5-30 °C
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
nélkül
Magasság / mélység:
170 mm
Alkalmas fényforrások számához:
6
Működtető:
nem szükséges
Cserélhető vezérlés:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Pólusszám:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Alkalmas készenléti kapcsolásra:
Igen
Alkalmas állandó kapcsolásra:
Nem