Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube, kombinált, IP40, IK04, 1.5 óra, 32 méter SX106886 - OVA48606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - akril üveglap
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Piktogrammal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179753
Sonepar cikkszám
SX106886
Gyártói cikkszám
OVA48606
Gyártói típuskód
OVA48606
Szerelési mód:
falra / mennyezetre szerelt
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Piktogrammal:
Igen
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Cserélhető vezérlés:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Védettség:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-40 °C
Rendszer teljesítmény:
2.77 W
Effektív fényáram:
40 lm
Fényáram standby-üzemben:
40 lm
Színhőmérséklet:
4750-5250 K
Észlelési távolság:
32 m
Névleges üzemidő:
1.5-1.5 h
Szélesség:
230 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Hosszúság:
340 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Pólusszám:
4
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozási mód:
dugós csatlakozó