Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube, kombinált, IP40, IK04, 3 óra, 32 méter SX106887 - OVA48607

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube, kombinált, IP40, IK04, 3 óra, 32 méter SX106887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt

  • Védettség - IP40

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 2.77 W

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481179760

Sonepar cikkszám

SX106887

Gyártói cikkszám

OVA48607

Gyártói típuskód

OVA48607

Szerelési mód:

falra / mennyezetre szerelt

Védettség:

IP40

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

2.77 W

Névleges üzemidő:

3-3 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Igen

Effektív fényáram:

40 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK04

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4750-5250 K

Észlelési távolság:

32 m

Távvezérléssel:

Igen

Hosszúság:

340 mm

Szélesség:

230 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

akril üveglap

Fényáram standby-üzemben:

40 lm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

45 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Cserélhető vezérlés:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Pólusszám:

4

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

OVA Exiway Smartexit DiCube, kombinált, IP40, IK04, 3 óra, 32 méter