Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube piktogrammok, 26 m, 7 db SX080418 - OVA53173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179876
Sonepar cikkszám
SX080418
Gyártói cikkszám
OVA53173
Gyártói típuskód
OVA OVA53173
Kivitel:
matrica
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
140 mm
Kétoldalas:
Nem
Észlelési távolság:
26 m
Anyagvastagság:
0.1 mm
OVA Exiway Smartexit DiCube piktogrammok, 26 m, 7 db