Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube piktogrammok, 32 m, 7 db SX080419 - OVA53174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 330 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179883
Sonepar cikkszám
SX080419
Gyártói cikkszám
OVA53174
Gyártói típuskód
OVA OVA53174
Kivitel:
matrica
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
170 mm
Kétoldalas:
Nem
Észlelési távolság:
32 m
Anyagvastagság:
0.1 mm
OVA Exiway Smartexit DiCube piktogrammok, 32 m, 7 db