Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube védőrács, IK10 védelemhez, 32 m SX080422 - OVA53177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - nemesacél
Fényelosztó - nélkül
Anyag - acél
Raszter/reflektor típusa - egyéb
Hosszúság - 388 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179913
Sonepar cikkszám
SX080422
Gyártói cikkszám
OVA53177
Gyártói típuskód
OVA OVA53177
Szín:
nemesacél
Fényelosztó:
nélkül
Anyag:
acél
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Hosszúság:
388 mm
Szélesség:
292.5 mm
Raszter lyukasztott:
Igen
Reflektor lyukasztott:
Nem
Magasság / mélység:
64 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
OVA Exiway Smartexit DiCube védőrács, IK10 védelemhez, 32 m