Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 1 óra, 300 lm SX080409 - OVA48507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Funkció - menekülési útvonal világítás
Alkalmas jelölésfajtához - egyéb
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Piktogrammal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179579
Sonepar cikkszám
SX080409
Gyártói cikkszám
OVA48507
Gyártói típuskód
OVA OVA48507
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Piktogrammal:
Nem
Felügyeleti berendezés:
egyéb
Alkalmas készenléti kapcsolásra:
Igen
Alkalmas állandó kapcsolásra:
Nem
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Cserélhető vezérlés:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-5-30 °C
Rendszer teljesítmény:
3 W
Effektív fényáram:
300 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Névleges üzemidő:
1-1 h
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
45.5 mm
Hosszúság:
127 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozási mód:
dugós csatlakozó