Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 1 óra, 650 lm SX080412 - OVA48510

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 1 óra, 650 lm SX080412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Alkalmas jelölésfajtához - egyéb

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Piktogrammal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481179609

Sonepar cikkszám

SX080412

Gyártói cikkszám

OVA48510

Gyártói típuskód

OVA OVA48510

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

egyéb

Alkalmas készenléti kapcsolásra:

Igen

Alkalmas állandó kapcsolásra:

Nem

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Cserélhető vezérlés:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Rendszer teljesítmény:

3 W

Effektív fényáram:

650 lm

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Névleges üzemidő:

1-1 h

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

45.5 mm

Hosszúság:

127 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 1 óra, 650 lm