Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 2 óra, 120 lm SX080402 - OVA48500

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 2 óra, 120 lm SX080402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP65

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Rendszer teljesítmény - 3 W

  • Névleges üzemidő - 2-2 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481179500

Sonepar cikkszám

SX080402

Gyártói cikkszám

OVA48500

Gyártói típuskód

OVA OVA48500

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP65

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Rendszer teljesítmény:

3 W

Névleges üzemidő:

2-2 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

120 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

egyéb

Akkumulátor tulajdonság:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Távvezérléssel:

Igen

Hosszúság:

127 mm

Szélesség:

300 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

45.5 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Cserélhető vezérlés:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Alkalmas készenléti kapcsolásra:

Igen

Alkalmas állandó kapcsolásra:

Nem

OVA Exiway Smartled DiCube, készenléti, IP65, IK07, 2 óra, 120 lm