Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, kombinált, IP65, IK07, 2 óra, 550 lm SX080411 - OVA48509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás
Rendszer teljesítmény - 3 W
Névleges üzemidő - 2-2 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179593
Sonepar cikkszám
SX080411
Gyártói cikkszám
OVA48509
Gyártói típuskód
OVA OVA48509
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Rendszer teljesítmény:
3 W
Névleges üzemidő:
2-2 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
550 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
egyéb
Akkumulátor tulajdonság:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Távvezérléssel:
Igen
Hosszúság:
127 mm
Szélesség:
300 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-5-30 °C
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
nélkül
Magasság / mélység:
45.5 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Csatlakozási mód:
dugós csatlakozó
Cserélhető vezérlés:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Alkalmas készenléti kapcsolásra:
Igen
Alkalmas állandó kapcsolásra:
Igen