Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube mennyezeti adapter + 5 piktogram SX080393 - OVA53159

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube mennyezeti adapter + 5 piktogram SX080393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Irány - egyéb

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 187.9 mm

  • Szélesség - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480894336

Sonepar cikkszám

SX080393

Gyártói cikkszám

OVA53159

Gyártói típuskód

OVA OVA53159

Kivitel:

egyéb

Irány:

egyéb

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

187.9 mm

Szélesség:

165 mm

Kétoldalas:

Nem

Észlelési távolság:

30 m

Anyagvastagság:

10 mm

OVA Exiway Smartled DiCube mennyezeti adapter + 5 piktogram